text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED


Referência 3Z252111
Método de montagem Suporte (base)
Tipo de proteção II
Largura 106
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Sim
Com tomada de corrente Não
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Suporte (base)
Tipo de proteção II
Largura 106
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Sim
Com tomada de corrente Não
Ajustável Sim
Com interrutor Sim
Dobrável Sim
Comprimento 165
Altura/profundidade (mm) 375
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tipo de luminária Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores Sim
Tampa de material Sem capa
Tensão nominal (V) 220 - 240
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Com dispositivo de controlo Não
Temperatura da cor (K) 3000 - 6500
Potência máxima do sistema (W) 6
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 616
Cor da luz Branco
Suporte IFTTT disponível Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 50000
Sem função de escurecimento Não
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Dispositivo de controlo substituível Não
Altura ajustável Sim

Números do artigo

Referência 3Z252111
EAN 4002390079129
UBB 500581966636
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 8201790
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.