text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Premium 180-10 610 l/h 180 bar 2.9 kW NILFISK


Referência 3Z058231
Largura 380
Altura 955
Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 2.9
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 390
Temperatura máxima de alimentação (°C) 60
Embalado por 1

Especificações

Largura 380
Altura 955
Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 2.9
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 390
Temperatura máxima de alimentação (°C) 60
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Com recipiente para detergente Sim
Pressão máxima de funcionamento 180
Capacidade máxima (l/min) 610
Móvel Não

Números do artigo

Referência 3Z058231
EAN 5715492212873
UBB 500581963583
UNSPSC 47121805
Artigo do fabricante nr 128471147
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.