Acessórios de armários de armazém
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
3V060330
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
Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V060330
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
24
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
24
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
290
Altura interior (mm)
180
Largura exterior (mm)
340
Altura exterior (mm)
200
Profundidade exterior (mm)
500
Profundidade interior (mm)
450
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V060330
EAN
4003866408603
UBB
500581903514
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
40860