Rodas apoio
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
3U833206
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U833206
Largura (mm)
50
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
450
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
50
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
450
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
60
Rolamento
Rolamento liso
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B90.126