Poeira & ventilação
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
3T672858
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
Wet and dry vacuum cleaner eCraft L-1422 HKR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T672858
Largura
380
Altura
505
Profundidade
370
Volume do reservatório (l)
22
Comprimento do cabo (m)
6
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
6.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
380
Altura
505
Profundidade
370
Volume do reservatório (l)
22
Comprimento do cabo (m)
6
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
6.3
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
72
Tensão
230 - 230
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
255
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
71
Frequência
50 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
1.9
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T672858
EAN
4011240103143
UBB
500581899571
UNSPSC
47121604
Artigo do fabricante nr
4000897143