Misturadoras
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Q403248
Largura (mm)
230
Altura (mm)
910
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento (mm)
410
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
9.21
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
230
Altura (mm)
910
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento (mm)
410
Consumo nominal de energia (W)
1800
Peso da máquina (kg)
9.21
Inserção da ferramenta
M14
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
150 - 300
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
300 - 650
Diâmetro máximo do garde de mistura (mm)
160
Com garde de mistura
Sim
Type
RW 1800-2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Artigo do fabricante nr
319004