Compressores de pistão
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
3P871718
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
Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P871718
Cor
Outro
Largura (mm)
15.35
Altura (mm)
31.4
Peso (g)
75
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
3
Velocidade de rotação (1/min)
1250
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
15.35
Altura (mm)
31.4
Peso (g)
75
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
3
Velocidade de rotação (1/min)
1250
Nível de desempenho sonoro (dBA)
78
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
400
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.375
Capacidade do tanque (l)
90
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
145
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Não
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25126001, Aerotec 600-90 TECH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P871718
EAN
4260135777468
UBB
500581854501
UNSPSC
40151601
Artigo do fabricante nr
2013220