Lavadora de alta pressão
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3M293522
Largura
295
Altura
660
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
1.4
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento
260
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
295
Altura
660
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
1.4
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento
260
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
240
Frequência
50 Hz
Com recipiente para detergente
Sim
Pressão máxima de funcionamento
110
Capacidade máxima (l/min)
440
Móvel
Não
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Artigo do fabricante nr
128470921