text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 240 kg polyurethane axle diameter 15 mm BS ROLLEN


Referência 3J859932
Largura 35
Diâmetro 150
Carga útil 240
Diâmetro do veio (mm) 15
Material da banda de rodagem Plástico
Comprimento do cubo (mm) 44
Rolamento Ex d
Embalado por 1

Especificações

Largura 35
Diâmetro 150
Carga útil 240
Diâmetro do veio (mm) 15
Material da banda de rodagem Plástico
Comprimento do cubo (mm) 44
Rolamento Ex d

Números do artigo

Referência 3J859932
EAN 4021885094638
UBB 500581795860
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr B31.150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.