text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY

Referência 3I736774
Altura 162
Força de tração máxima (N) 2500
Ajustável Sim
Tipo Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm) 40 - 40

Especificações

Altura 162
Força de tração máxima (N) 2500
Ajustável Sim
Tipo Braçadeira articulada de ação vertical
Extensão (mm) 40 - 40

Descrição

A alavanca encontra-se na posição de aperto vertical. Ajuste automático e contínuo da altura de aperto até 35 mm com força de aperto quase constante - sem alteração manual da posição do parafuso de pressão. Força de aperto ajustável até 2.500 N, com base no parafuso de ajuste na articulação. Chapa de aço resistente e temperada para uma vida útil mais longa. Padrão de furos da placa de base adequado para milímetros e polegadas. Pega de plástico de dois componentes de alta qualidade e resistente ao óleo

Números do artigo

Referência 3I736774
EAN 4008158036991
UBB 500655946860
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr STC-VH50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.