Válvulas
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
3H274010
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
Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/inner DN 30.5 mm RIEGLER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H274010
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca interna
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Esfera de proteção da superfície
Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2
Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Métrica de rosca interna
Classe de qualidade
Outro
Caixa de material
Latão
Esfera de proteção da superfície
Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2
Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar)
25
Temperatura do fluido (contínua)
-20-100
Diâmetro nominal da ligação 1
1 1/4 polegada (32)
Caixa de proteção de superfície
Banhado a níquel
Esfera de material
Latão
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H274010
EAN
4047322074278
UBB
500581721361
UNSPSC
40141613
Artigo do fabricante nr
115716