Pistolas de ar quente e de colar
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
3H146059
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
Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H146059
Largura (mm)
87
Altura (mm)
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento (mm)
253
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 650
Consumo nominal de energia (W)
2300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
87
Altura (mm)
200
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento (mm)
253
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 650
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
1.024
Volume de ar (l/min)
500
Controlo do fluxo de ar
Continuamente variável
Tensão de alimentação (V)
230 - 230
Com indicação de temperatura
Sim
Type
HG 2320 E
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H146059
EAN
4007841007386
UBB
500581720298
UNSPSC
27112717
Artigo do fabricante nr
007386