Rodas apoio
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
3F904656
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
Spare wheel wheel dm 200 mm load cap. 1000 kg plastic axle diameter 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3F904656
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
1000
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
58
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
1000
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
58
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F904656
EAN
4021885000493
UBB
500581725404
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B10.202