Outros produtos
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
3E490543
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/4 inch EWO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3E490543
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma
Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Com tampa anti-pó
Não
Adequado para vácuo
Não
Material de vedação
NR (borracha natural)
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/4 polegada
Com válvula
Não
Auto-ventilação
Não
Concebida como acoplamento de separação
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E490543
EAN
4030875000436
UBB
500581685228
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
308-053