text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 35L 35 l H690 mm DURABLE


Referência 3D778270
Cor Silver
Largura (mm) 305
Altura (mm) 690
Profundidade (mm) 305
Forma Retangular
Adequado para montagem na parede Não
Volume (ml) 35
Embalado por 1

Especificações

Cor Silver
Largura (mm) 305
Altura (mm) 690
Profundidade (mm) 305
Forma Retangular
Adequado para montagem na parede Não
Volume (ml) 35
Com tampa de cobertura Sim
Material Aço inoxidável
Com material de montagem Não
Tampa de controlo do joelho Não
Pode ser pendurado num suporte de parede Não
Separado Sim
Fixação oculta Não
Cor de realce Silver
Tratamento anti-bacteriano Não
Com encaixe separado Sim
Recesso de material Plástico
Tampa de controlo dos pés Não
Type 342323

Números do artigo

Referência 3D778270
EAN 4005546728353
UBB 500581698437
UNSPSC 47131611
Artigo do fabricante nr 9000463332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.