Lâmpadas de trabalho
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
3C263079
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
Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3C263079
Tipo de proteção
II
Largura (mm)
90
Tipo de tensão
CA
Adequado para a potência da lâmpada (W)
9.5 - 9.5
Tipo de suporte/base
Placa aparafusada
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Comprimento (mm)
95
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de proteção
II
Largura (mm)
90
Tipo de tensão
CA
Adequado para a potência da lâmpada (W)
9.5 - 9.5
Tipo de suporte/base
Placa aparafusada
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Comprimento (mm)
95
Altura/profundidade (mm)
765
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP64
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
6400 - 6400
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
1140
Model
LED Pro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C263079
EAN
4003644016686
UBB
500581659322
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ML1209