text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN


Referência 3C094005
Largura (mm) 50
Diâmetro (mm) 160
Capacidade de carga (kg) 600
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 60
Rolamento Rolamento liso
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 50
Diâmetro (mm) 160
Capacidade de carga (kg) 600
Diâmetro do veio (mm) 20
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 60
Rolamento Rolamento liso

Números do artigo

Referência 3C094005
EAN 4021885031985
UBB 500581657839
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr B90.160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.