text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser SoftCare Bulk H225xW120xD125approx.mm 1 l white DIVERSEY


Referência 3C085807
Largura (mm) 120
Altura (mm) 225
Profundidade (mm) 125
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1000
Sem contacto Não
Montagem Parede
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 120
Altura (mm) 225
Profundidade (mm) 125
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1000
Sem contacto Não
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Redondo
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Plástico
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Sim
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Branco
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Branco
Com tampa permutável/roseta decorativa Não
Tratamento da superfície Outro

Números do artigo

Referência 3C085807
EAN 7615400054824
UBB 500581657755
UNSPSC 73101612
Artigo do fabricante nr 7513851
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.