Rodas apoio
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
3A010276
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
Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide, white axle dm 12 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3A010276
Largura (mm)
30
Diâmetro (mm)
80
Capacidade de carga (kg)
130
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
30
Diâmetro (mm)
80
Capacidade de carga (kg)
130
Diâmetro do veio (mm)
12
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A010276
EAN
4260390221683
UBB
500581636064
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276072