Cavilhas
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
Cavilhas
39730
39730.050.032
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
Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 5X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
32 mm
Material
Aço de corte
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Dimensões
c ≈
0.6
d1
5
d2 ≈
5.25
D (mm)
5
f ≈
2
L (mm)
32
r ≈
5
Tolerância
h11
V
16.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1473
ISO
≈8740
NEN
≈2604
Números do artigo
Referência
39730.050.032
EAN
8717077084384
UBB
500645372987
UNSPSC
31163215
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc