Oblíbené 2017
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
Cavilhas
39012
39012.100.040
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
Cavilha paralela com rosca interna DIN 7978 A Aço de corte 10X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Info
d
1
x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
40 mm
Material
Aço de corte
Info
d
1
x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Dimensões
a ≈
1.2
d1
10
d2
6
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
6
t1
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7978-A
ISO
≈8736-A
NEN
≈2463
NF
≈E27-479
Números do artigo
Referência
39012.100.040
EAN
8715492794314
UBB
950359478522
UNSPSC
31163205