text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-21 PC 1250 W 3600 l/min 210 mbar 20 l NILFISK


Referência 2Z946391
Largura 385
Altura 505
Profundidade 375
Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 7.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 385
Altura 505
Profundidade 375
Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 7.5
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 64
Cor básica Azul
Pressão negativa máxima (mbar) 210
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 60

Números do artigo

Referência 2Z946391
EAN 5711145158857
UBB 500581650156
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 4000897284
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.