text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE adapter 32A, 400V, 6h IP44


Referência 2X303604
Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 32
Ângulo da ficha Direto
Grau de proteção (IP) IP44
Modelo militar Não
Posição horária do relógio (h) 6
Embalado por 1

Especificações

Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 32
Ângulo da ficha Direto
Grau de proteção (IP) IP44
Modelo militar Não
Posição horária do relógio (h) 6
Cor de identificação Red
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) vermelho

Números do artigo

Referência 2X303604
EAN 9003399229763
UBB 500581594636
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 943.6422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.