Acessórios de armários de armazém
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
2W190638
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 410 mm 157 l with hinged catches and stacking co
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W190638
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
160
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
160
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
550
Altura interior (mm)
380
Largura exterior (mm)
585
Altura exterior (mm)
410
Profundidade exterior (mm)
780
Profundidade interior (mm)
750
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W190638
EAN
4054773023519
UBB
500581613378
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
D157