text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET


Referência 2V933060
Peso da máquina (kg) 2.11
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Força de regulação (N) 14700
Inserção da ferramenta (mm) 6.4
Para o tipo de rebite Outro
Volume de ar necessário (l/min) 2.64
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 2.11
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Força de regulação (N) 14700
Inserção da ferramenta (mm) 6.4
Para o tipo de rebite Outro
Volume de ar necessário (l/min) 2.64

Números do artigo

Referência 2V933060
EAN 4000896205578
UBB 500581624185
UNSPSC 31162201
Artigo do fabricante nr 9037N-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.