Lâmpadas de trabalho
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
2T869630
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
Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2T869630
Método de montagem
Fixação
Tipo de proteção
II
Caixa de cor
Silver
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Com tomada de corrente
Não
Ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Método de montagem
Fixação
Tipo de proteção
II
Caixa de cor
Silver
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Com tomada de corrente
Não
Ajustável
Sim
Com interrutor
Sim
Dobrável
Sim
Comprimento (mm)
340
Altura/profundidade (mm)
420
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tipo de luminária
Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Tampa de material
Sem capa
Tensão nominal (V)
220 - 240
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
1
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W)
9
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
860
Cor da luz
Branco
Suporte IFTTT disponível
Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
10000
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V
Não
Regulação de 1-10 V
Não
Regulação da intensidade da luz DALI
Não
Regulação da intensidade da luz DMX
Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado)
Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch
Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz
Não
Modulação da tensão da rede de regulação
Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa
Não
Corte de fase de regulação
Não
Regulação da intensidade da luz programável
Não
Dimerização RF
Não
Dimming Redução de onda sinusoidal
Não
Escurecimento Touch and Dim
Não
Escurecimento Zigbee
Não
Escurecimento com botão de pressão
Não
Sem função de escurecimento
Sim
Regulação da intensidade da luz DSI
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Temperatura de cor ajustável
No
Fluxo luminoso ajustável
No
Ângulo de feixe ajustável
No
Dispositivo de controlo substituível
Não
Altura ajustável
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2T869630
EAN
4002390057189
UBB
500581549770
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
8203595