text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 140 mm 590 mm 20-40 kg M14 COLLOMIX


Referência 2L155851
Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 140
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 20 - 40
Model MK 140 M
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 140
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 20 - 40
Model MK 140 M

Números do artigo

Referência 2L155851
EAN 4011024417497
UBB 500581473286
UNSPSC 22101902
Artigo do fabricante nr 41749-000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.