Esmeriladoras direitas
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
2K527788
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
Bench grinder GU 15 150 x 20 x 16 mm 450 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2K527788
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
450
Diâmetro da pedra de amolar (mm)
150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Consumo nominal de energia (W)
450
Diâmetro da pedra de amolar (mm)
150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2850 - 2850
Type
OPTIgrind GU 15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K527788
EAN
4030635028809
UBB
500581441846
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
3101505