Serras circulares
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
2I334046
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
Circular saw bench HT 315 cutting depth 90 mm saw blade diameter 315 mm 2 kW ATIKA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2I334046
Largura
550
Peso
40
Tensão (V)
230
Comprimento
800
Consumo nominal de energia (W)
2000
Profundidade de corte (90°) (mm)
90
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
550
Peso
40
Tensão (V)
230
Comprimento
800
Consumo nominal de energia (W)
2000
Profundidade de corte (90°) (mm)
90
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I334046
EAN
4004265003642
UBB
500581414876
UNSPSC
27112709
Artigo do fabricante nr
301940