Rodas apoio
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
2H725681
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H725681
Largura (mm)
50
Diâmetro (mm)
150
Capacidade de carga (kg)
300
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
59
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
50
Diâmetro (mm)
150
Capacidade de carga (kg)
300
Diâmetro do veio (mm)
20
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H725681
EAN
4260475217150
UBB
500581402574
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276075