text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre clamp system 22.5 / 30 / 45 / 60 deg max. clamping range 100 mm BESSEY

Referência 2H357403
Ângulo (°) 60 - 60
Extensão de aperto (mm) 100
Material das maxilas Outro

Especificações

Ângulo (°) 60 - 60
Extensão de aperto (mm) 100
Material das maxilas Outro

Descrição

Sistema de esquadria para ângulos de 22,5°, 30°, 45° e 60°. Pressão uniforme sobre a esquadria. O adaptador de ângulo pode ser mudado sem ferramentas. Acessório prático para os grampos de parafuso BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO e EZL/EZXL

Números do artigo

Referência 2H357403
EAN 4008158032030
UBB 500656094843
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr MCX
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.