text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump Optima MS 9000 l/h 7.5 m 430 W EBARA


Referência 2H300498
Número de fases 1
Comprimento do cabo (m) 5
Altura estática máxima (mm) 7.5
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Tensão nominal (V) 230 - 230
Frequência 50 Hz
Embalado por 1

Especificações

Número de fases 1
Comprimento do cabo (m) 5
Altura estática máxima (mm) 7.5
Forma da flange Outro
Ligação eléctrica Cabo
Tensão nominal (V) 230 - 230
Frequência 50 Hz
Grau de proteção (IP) Outro
Material do impulsor/roda da bomba Outro
Material da caixa do motor Outro
Qualidade do material da caixa do motor Outro
Potência de entrada do motor (P1) por motor (kW) 0.43
Caudal volúmico (BEP) (m³/h) 9
Ligação do lado da saída padrão Outro
Modo de funcionamento nominal Outro
Com proteção contra funcionamento a seco Não
Tipo de controlo de velocidade Outro
Controlo da velocidade do motor Outro
Com sistema de corte Não
Material da caixa da bomba Aço inoxidável
Circuito da bomba Outro
Qualidade do material da caixa da bomba Outro
Adequado para instalação a seco Não
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba Outro
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação Outro
Lado da saída da ligação Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange Outro

Números do artigo

Referência 2H300498
EAN 4027923012091
UBB 500581389623
UNSPSC 40151513
Artigo do fabricante nr 1752104600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.