Rodas apoio
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
2G426356
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 140 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G426356
Largura (mm)
45
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
140
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
45
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
140
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G426356
EAN
4021885008413
UBB
500581393336
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B60.125