text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black/anthracite plastic stand and table clamp with LED


Referência 2B594923
Método de montagem Fixação
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Não
Com tomada de corrente Sim
Ajustável Sim
Dobrável Sim
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Fixação
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Não
Com tomada de corrente Sim
Ajustável Sim
Dobrável Sim
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tipo de luminária Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores Sim
Tampa de material Sem capa
Tensão nominal (V) 230 - 230
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 55
Com dispositivo de controlo Não
Temperatura da cor (K) 4200 - 4200
Potência máxima do sistema (W) 11
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 1030
Cor da luz Branco
Suporte IFTTT disponível Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 16000
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V Não
Regulação de 1-10 V Não
Regulação da intensidade da luz DALI Não
Regulação da intensidade da luz DMX Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado) Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz Não
Modulação da tensão da rede de regulação Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa Não
Corte de fase de regulação Não
Regulação da intensidade da luz programável Não
Dimerização RF Não
Dimming Redução de onda sinusoidal Não
Escurecimento Touch and Dim Não
Escurecimento Zigbee Não
Escurecimento com botão de pressão Não
Sem função de escurecimento Sim
Regulação da intensidade da luz DSI Não
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Temperatura de cor ajustável No
Fluxo luminoso ajustável No
Ângulo de feixe ajustável No
Dispositivo de controlo substituível Não
Altura ajustável Sim

Números do artigo

Referência 2B594923
EAN 4007735915001
UBB 500581294906
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 915 LED
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.