text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 26.44 mm G 3/4 inch inner/inner DN 19.0 mm RIEGLER


Referência 2B298767
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca interna
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Embalado por 1

Especificações

Ligação 1 Outro
Ligação 2 Métrica de rosca interna
Classe de qualidade Outro
Caixa de material Latão
Esfera de proteção da superfície Banhado a níquel
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diferença de pressão máxima a 20 °C (bar) 25
Temperatura do fluido (contínua) -20-100
Diâmetro nominal da ligação 1 3/4 polegadas (20)
Caixa de proteção de superfície Banhado a níquel
Esfera de material Latão

Números do artigo

Referência 2B298767
EAN 4047322074254
UBB 500581290789
UNSPSC 40141613
Artigo do fabricante nr 115714
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.