Parafusos auto roscantes
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
Parafusos auto roscantes
28100
28100.055.013
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
Parafuso autorroscante cabeça sextavada e falsa anilha DIN ≈6928 C Aço Zincado ST5,5X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5.5 mm
Comprimento
13 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
c
1
dc
11
D (mm)
5.5
k
5.4
L (mm)
13
P
1.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6928 C
ISO
≈7053 C
BS
≈7599
Números do artigo
Referência
28100.055.013
EAN
8712423015944
UBB
500654317311
UNSPSC
31161507