20750
20750.200.200
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
Perno tipo E DIN 529 E Aço Zincado 4.6 M20X200
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
200 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
529-E
NEN
2328-E
Números do artigo
Referência
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601