Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
20000
20000.050.006
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
Perno com fenda ponta cortada DIN 438 Aço Sem tratamento de superficie 14H M5X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
6 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
dz
2.5
L (mm)
6
n
0.8
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
438
ISO
7436
NF
E25-163
NEN
1486
Números do artigo
Referência
20000.050.006
EAN
8715492601230
UBB
950351710658
UNSPSC
31161505