Fechos rápidos
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
1Z850180
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
Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Z850180
Forma
Acoplamento reto
Material
Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.2
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/8 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma
Acoplamento reto
Material
Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm)
7.2
Ligação roscada
Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Com válvula de fecho automático
Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/8 polegada
Model
OK
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z850180
EAN
4030875121902
UBB
500581317939
UNSPSC
40141720
Artigo do fabricante nr
308.028