text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Mortar stirrer 140 mm 600 mm 40 kg M14


Referência 1X589635
Comprimento total (mm) 600
Diâmetro do cesto (mm) 140
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 40 - 40
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 600
Diâmetro do cesto (mm) 140
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 40 - 40

Números do artigo

Referência 1X589635
EAN 4015448479192
UBB 500581249397
UNSPSC 22101902
Artigo do fabricante nr 4000816575
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.