text.skipToContent text.skipToNavigation

Paste dispenser H290xW140xD151approx.mm 2.5 l transparent DIVERSEY


Referência 1U100695
Largura (mm) 140
Altura (mm) 290
Profundidade (mm) 151
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 2500
Sem contacto Não
Montagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 140
Altura (mm) 290
Profundidade (mm) 151
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 2500
Sem contacto Não
Montagem Outro
Com material de montagem Sim
Transparente Sim
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Não
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Outro
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Outro
Com tampa permutável/roseta decorativa Não
Tratamento da superfície Outro

Números do artigo

Referência 1U100695
EAN 4008385964623
UBB 500581219358
UNSPSC 73101612
Artigo do fabricante nr 194259 T1-FIX
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.