text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre saw blade L 560 mm max. cutting H 95 mm die cast STANLEY

Referência 1Q940609
Comprimento da lâmina de serra (mm) 560
Largura da lâmina (mm) 40
Comprimento da lâmina (cm) 560
Largura de corte (mm) 170
Altura de corte (mm) 95

Especificações

Comprimento da lâmina de serra (mm) 560
Largura da lâmina (mm) 40
Comprimento da lâmina (cm) 560
Largura de corte (mm) 170
Altura de corte (mm) 95

Números do artigo

Referência 1Q940609
EAN 3253561208003
UBB 500656543088
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1-20-800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.