Most bought products
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
1Q719864
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
Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q719864
Cor
Outro
Largura (mm)
13.38
Altura (mm)
12.5
Peso (g)
6
Pressão máx. (bar)
8
Potência do motor (kW)
0.3
Velocidade de rotação (1/min)
2750
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
13.38
Altura (mm)
12.5
Peso (g)
6
Pressão máx. (bar)
8
Potência do motor (kW)
0.3
Velocidade de rotação (1/min)
2750
Nível de desempenho sonoro (dBA)
68
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.055
Capacidade do tanque (l)
6
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
1
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Não
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
116
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Sim
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25110701, Aerotec Airliner SILENT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q719864
EAN
4260405389834
UBB
500581175451
UNSPSC
40151601
Artigo do fabricante nr
20160426