Acessórios de armários de armazém
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
1Q033028
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
Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q033028
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
50
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
300
Altura interior (mm)
245
Largura exterior (mm)
335
Altura exterior (mm)
275
Profundidade exterior (mm)
432
Profundidade interior (mm)
400
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q033028
EAN
4054773023663
UBB
500581149555
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
C29