text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 100 mm load cap. 75 kg black solid rubber axle PROMAT


Referência 1P863060
Largura (mm) 30
Diâmetro (mm) 100
Capacidade de carga (kg) 75
Diâmetro do veio (mm) 12
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 30
Diâmetro (mm) 100
Capacidade de carga (kg) 75
Diâmetro do veio (mm) 12
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 40
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)

Números do artigo

Referência 1P863060
EAN 4260390223281
UBB 500581160263
UNSPSC 31162702
Artigo do fabricante nr 3000276037
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.