text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Referência 1P664046
Cor Outro
Largura (mm) 12.79
Altura (mm) 27.5
Peso (g) 38
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor (kW) 1.8
Velocidade de rotação (1/min) 2800
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura (mm) 12.79
Altura (mm) 27.5
Peso (g) 38
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor (kW) 1.8
Velocidade de rotação (1/min) 2800
Nível de desempenho sonoro (dBA) 78
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.17
Capacidade do tanque (l) 50
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 1
Com proteção do motor Sim
Com mola de segurança Não
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Não
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Tipo de lubrificação V-snare
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Não
Tamanho da ligação Saída Outro
Type 25111811, Aerotec 310-50 FC

Números do artigo

Referência 1P664046
EAN 4260135776751
UBB 500581157475
UNSPSC 40151601
Artigo do fabricante nr 2010157
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.