Acessórios de armários de armazém
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
1O345502
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 262 mm 47 l with lever clamp latches with bores
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1O345502
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
80
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
245
Largura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
262
Profundidade exterior (mm)
582
Profundidade interior (mm)
550
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1O345502
EAN
4054773023670
UBB
500581142782
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
C47