text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermometer measuring range outdoor -50 to 70 degC / int. -10 to 60 degC TFA


Referência 1M771765
Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Interface Não
Gama de medição (mm) -50 - 70
Medição da temperatura diferencial Não
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Sim
Indicação Digital
Interface Não
Gama de medição (mm) -50 - 70
Medição da temperatura diferencial Não
Medição da humidade relativa do ar Não
Medição da humidade do material Não
Ecrã múltiplo Sim
Elemento térmico RTD Não
Elemento térmico tipo B Não
Elemento térmico tipo E Não
Elemento térmico tipo J Não
Elemento térmico tipo K Não
Elemento térmico tipo N Não
Elemento térmico tipo R Não
Elemento térmico do tipo S Não
Elemento térmico tipo T Não
Medição por infravermelhos Não
Sensor separado Sim

Números do artigo

Referência 1M771765
EAN 4009816000026
UBB 500581120093
UNSPSC 41112212
Artigo do fabricante nr 301.012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.