text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Referência 1G834342
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Gama de medição da resistência de isolamento (MOhm) ['0', '0']
Interface Não
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Sim
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Sim
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC 0.1 mV
Resolução mais baixa, tensão CA 0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência 0.1 Ohm
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A) 10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A) 10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 40
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Sim
Memória de valores de pico Sim
Medições do ciclo de funcionamento Não
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Sim
Gama de medição da temperatura máxima (°C) 400
Gama máx. de medição da capacitância (µF) 1000
Gama máx. de medição de frequência (kHz) 50
Resolução mais baixa, frequência Outro
Ecrã analógico de gráfico de barras analógico/logarítmico Não
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300
Com retroiluminação do ecrã Sim

Descrição

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Números do artigo

Referência 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.