text.skipToContent text.skipToNavigation

Waste collector NO TOUCH 21L 21 l H570 mm DURABLE


Referência 1G594320
Cor Silver
Largura (mm) 270
Altura (mm) 570
Profundidade (mm) 270
Forma Retangular
Adequado para montagem na parede Não
Volume (ml) 21
Embalado por 1

Especificações

Cor Silver
Largura (mm) 270
Altura (mm) 570
Profundidade (mm) 270
Forma Retangular
Adequado para montagem na parede Não
Volume (ml) 21
Com tampa de cobertura Sim
Material Aço inoxidável
Com material de montagem Não
Tampa de controlo do joelho Não
Pode ser pendurado num suporte de parede Não
Separado Sim
Fixação oculta Não
Cor de realce Silver
Tratamento anti-bacteriano Não
Com encaixe separado Sim
Recesso de material Plástico
Tampa de controlo dos pés Não
Type 342223

Números do artigo

Referência 1G594320
EAN 4005546728346
UBB 500581071650
UNSPSC 47131611
Artigo do fabricante nr 9000463331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.